サンコーマーク工業
サンコーマーク工業の 業務用・飲食店向け家具
サンコーマーク工業の 子ども用家具
サンコーマーク工業の キッズチェアー・ベンチ
季節のウォールステッカー CWSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●柄:大きなこいのぼり●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●サイズ:A2サイズ(420×594mm)●厚み:80μm
注文コード
66461650
品番
CWS-498
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
季節の行事を楽しむことができる、貼ってはがせるシールです。
グリッターを重ねて印刷しているので、上品にキラキラします。
インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。
裏面からも柄が見えます。
仕様
●柄:大きなこいのぼり●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●サイズ:A2サイズ(420×594mm)●厚み:80μm
アズワン品番
8-346-04