Adapter

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66461887 品番1411353
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact

仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5614 アズワン品番65-7517-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする