微小電流用スイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66462334 品番BT1D-2M4-Z
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

幅15.8mmピッチ5.08mmの基板取り付け形、金メッキ接点の微小信号向け(基本レバー)

仕様●極数:単極●動作機能:ON-ON●本体部カラー:操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC20V-50mA(MAX)●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする