自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66462700 品番1564562-6
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネ

仕様●併用可能製品:グループ D HDSCS ハウジングです●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6264 アズワン品番65-7678-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする