曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TLH-020-0.50-G-D-K 端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 66462806

端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66462806
品番
TLH-020-0.50-G-D-K
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)値下げ
949
仕様
●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1933
アズワン品番
65-7604-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする