Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ MSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66462858
品番
MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧力(最大 12 bar )。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9
仕様
●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2061
アズワン品番
65-8031-79