AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
ケーブルコネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66464154
品番
AT06-08SA-RDBLK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Amphenol メスケーブルコネクタは、8 ポジション、A コード、縮小ガスケット、黒で色分けされて 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5652
アズワン品番
65-7647-83