旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4315 チップブレーカーUF(仕上げ) 注文コード66465596 品番VBMT 11 02 04-UF 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は材種・チップブレーカーなど14種類から選べます 他の種類を見る

VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)02 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーUF(仕上げ) 材種4315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする