基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列 1セット 26個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(26個) 注文コード66465834 品番FSI-120-03-G-D-AD
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Samtec FSI シリーズは、40 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1377 アズワン品番65-7690-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする