空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66465868 品番RM/8025/M/200
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 200 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:

仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9321 アズワン品番65-7894-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする