Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66466175
品番
LM335M/NOPB
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC
仕様
●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃〜100℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:-●分解能:10mV/°K:-●精度 - 最高(最低):±6℃(±9℃)●テスト条件:25℃(-40℃〜100℃)●動作温度:-40℃〜100℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0406-86