SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66466638 品番LM56CIM/NOPB
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃〜125℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V〜10V●分解能:6.2mV/℃●特長:出力スイッチ●精度 - 最高(最低):±3℃(±4℃)●テスト条件:25℃〜85℃(-40℃〜125℃)●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0434-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする