仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0483-59