曜日別特売
FLKC-08EGFS-GCP-001 丸型コネクタ 8極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL 66468930

丸型コネクタ 8極 パネルマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66468930品番FLKC-08EGFS-GCP-001
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級

仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:5.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:8P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4593アズワン品番65-7778-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする