※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66469079 品番SHS20LV1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ボールロールエレメント タップ穴をブロックするための取り付け穴

仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:28100N●コード番号:217-5232 アズワン品番65-7876-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする