曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-103-04-L-SH ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 76個入 SAMTEC 66469219

ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 76個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(76個)
注文コード
66469219
品番
TSM-103-04-L-SH
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)値下げ
6,398
仕様
●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6122
アズワン品番
65-7700-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする