サンドビック
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
TPUN 11 03 08 3210
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
3210
注文コード
66469349
品番
TPUN 11 03 08 3210
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ逃げ角(°)
P
公差
U
チップ溝・穴記号
N
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
08
材種
3210
被削材
K
切刃長さ(mm)
10.1985
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
T(三角形60°)
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)