サンドビック
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
TPUN 22 04 12 3210
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材種
3210
3210
3225
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66469428
品番
TPUN 22 04 12 3210
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チップ逃げ角(°)
P
公差
U
チップ溝・穴記号
N
チップサイズ
22
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
12
材種
3210
被削材
K
切刃長さ(mm)
20.797
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
T(三角形60°)
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)