カムフォロア スタッド ローラ直径19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66470208 品番KR 19 PPXA
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさ

仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:208-0343 アズワン品番65-7934-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする