※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66470944
品番
TB 44 8M 20
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:44●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5309
アズワン品番
65-8047-47