Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SO
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66471784
品番
SN74LS688NSR
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.85V〜5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番
67-0441-67