ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66472886 品番HKN-J4
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。

仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V〜13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-53
注意
※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。
※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする