CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66473638 品番VBMT110304MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など253種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。均一でない逃げ面摩耗やチッピングのような問題を発生させない加工が可能です。一般旋削耐熱合金加工用。一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●PVD薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-4321 アズワン品番65-8264-12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする