重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66474864 品番EA966MA-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●呼び番号UCP形:307●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/56、L/220、A/56、J/160、N/17、N1/25、H1/21、H2/105、H5/110、B/48、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする