IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66475275 品番LMV324MTX/NOPB
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:410μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:160mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0407-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする