丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66475528 品番FFA.2S.302.CLAC62
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

S シリーズストレートプラグ(ケーブルクランプ付き)
LEMO 1Sシリーズには、3GHz以上の伝送用に設計されたコネクタの包括的なポートフォリオが含まれています。アナログ信号とデジタル信号を同期する、デジタルとアナログのビデオソリューションとなるコネクタを備えてい

仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●シェルサイズ:2●接続方向:ストレート●シリーズ:2S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2297 アズワン品番65-7773-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする