セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
メモスタンド Clear Tone ピアノ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66475555
品番
SCB-0904
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。
キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。
仕様
●本体サイズ:幅4×奥行2×高さ4.5cm●本体重量:40g●個装サイズ:幅4.5×奥行4.5×高さ6cm●個装重量:50g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-72