サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66475765
品番
DNMX150404WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):15.1038●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.3969●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:609-6964
アズワン品番
65-8190-79