超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66476176 品番EA819LD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
時間と労力の大幅な削減が可能です。

仕様●刃径×刃長×全長:6×4.7×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型 アズワン品番65-9288-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする