SC-30-50-11 オイルシール(ちりよけなし) NOK 66476186 SC-30-50-11 オイルシール(ちりよけなし) NOK 66476186

オイルシール(ちりよけなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66476186 品番 SC-30-50-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。
回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。
汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。

用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。 トラスコ品番355-1610 材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチール 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)11 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする