オーシャンFG No.2 16Kg

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード66476710 品番1120343270
参考基準価格(税別)¥49,420 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。
無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。
白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。
耐水性能、防錆性能に優れています。

用途
食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。
医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。
食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。
食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。
トラスコ品番226-4493 白色 使用温度範囲(℃)-20〜120 容量(kg)16 容量(g)16 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品はNo.2 (2号ちょう度)のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする