- 電源電圧(V)
- AC24(50/60Hz) DC24
- 入力種類
- 熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧
- 入力詳細
- フルマルチ入力
- 端子形状
- ねじ端子台
- 形状
- DIN96×96
- 質量(g)
- 本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個
- 使用温度範囲(℃)
- -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)
- 規格
- [認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格
- 保護構造
- 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
- 消費電力(W)
- 3.4以下
- 適合規格
- EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
- 制御方式
- ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
- 文字高(mm)
- PV:25、SV:15、MV:9.5
- 保存温度(℃)
- -25~65(結露、氷結しないこと)
- 制御出力
- 電圧出力(SSR駆動用)
- その他の機能
- マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定
- 通信方式
- -
- 入力インピーダンス(Ω)
- 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
- 指示方式
- 11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など・桁数:PV、SV、MVとも4桁
- メモリー
- 不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
- 高度(m)
- 2000以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500V印加)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)
- 消費電力(VA)
- 5.6以下
- 指示精度
- 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下
- 電圧の影響
- 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
- 使用周囲湿度
- 相対湿度25~85%
- EMC規格
- EMI:EN 61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11
- 温度の影響
- 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
- 標高(m)
- 2000以下
- 許容電圧変動
- 範囲:電源電圧の85~110%
- 補助出力
- リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
- 制御周期
- 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)
- 比例帯(P)
- 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
- 積分時間(I)
- 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
- 微分時間(D)
- 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
- 信号源抵抗の影響
- 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
- 保管温度(℃)
- -25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
- 入力形式
- 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
- 警報設定
- -1999~9999(小数点位置は入力種別による)
- イベント入力
- [外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)
- バンク切替機能
- なし
- 設定ツール
- CX-Thermo Ver.4.5以上
- 耐電圧(V/min)
- AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100 3軸方向 各3回
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 300 3軸方向 各3回
- 制御出力詳細
- 出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、 短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)
- 調節感度
- 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
- サンプリング周期(ms)
- (入力)50
- 使用周囲湿度(%RH)
- 相対湿度25~85
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55 20m/s2 3軸方向 10min
- 振動(耐久)Hz
- 10~55 20m/s2 3軸方向 2h
- 制御出力1
- 電圧出力(SSR駆動用)
- 制御出力2
- 電圧出力(SSR駆動用)
- 補助出力点数(点)
- 4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
- 伝送出力点数(点)
- 1
- イベント入力点数(点)
- 6
- リモートSP入力
- あり/電流入力:DC4~20mA、DC0~20mA(入力インピーダンス150Ω以下)電圧入力:DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(入力インピーダンス1MΩ以上)精度:±0.2%FS±1ディジット以下
- ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)
- 1点