※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラチェーン 1列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66477078 品番KANA35-SUST
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。

トラスコ品番421-7994 材質ステンレス タイプスナップ 長さ(m)3 ピッチ(mm)9.525 ユニットリンク数320 列数1 ローラー外径(Φmm)5.08 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 内リンク内幅(mm)4.77 最大許容張力(kN)0.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする