グローバル・ジャパン
グローバル・ジャパンの 熱中対策用品
グローバル・ジャパンの 首用 暑さ対策
ネックリング W Icy Neck
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66477331
品番
547259
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2層構造で保冷時間がアップしました。
トラスコ品番
610-2742
材質
外材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、中材:PCM
色
ブルー
サイズ
M
首廻り(cm)
29〜35(目安)
内径(Φcm)
9.5(±0.5)