ATS-C610C-HM 傾斜ステージ 中央精機 66477426 ATS-C610C-HM 傾斜ステージ 中央精機 66477426 ATS-C610C-HM 傾斜ステージ 中央精機 66477426

傾斜ステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)49(5kgf) 分解能0.000415° 注文コード66477426 品番ATS-C610C-HM
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は耐荷重・分解能など6種類から選べます 他の種類を見る

回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

移動方向傾斜1方向 移動量± 5° ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能0.000415° 送りねじリード(mm)0.5 移動装置複合カップリング 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 位置決め精度(°)0.03 繰返し精度±0.002° 高さ(mm)26 回転中心Φ0.05mm(ステージ上面より) ロストモーション(°)0.006 耐荷重(N)49(5kgf) 質量(kg)0.6 最高速度(°/s)2.1 材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 種類傾斜ステージ アズワン品番64-9483-11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする