Bhph01 ベルハンマーファントム ベルハンマー 66477471 Bhph01 ベルハンマーファントム ベルハンマー 66477471

ベルハンマーファントム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66477471 品番Bhph01
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
オイル量に対し、5〜10%添加して使用します。

用途スポーツカー用エンジンオイル添加剤として。 トラスコ品番653-8575 材質鉱油、減摩在、極圧剤 琥珀 容量(mL)340 容量(L)0.34 危険等級V 動粘度(mm2/s)90(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.34L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする