移動方向傾斜1方向
移動量± 8°
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.000666°
送りねじリード(mm)0.5
移動装置複合カップリング
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
位置決め精度(°)0.03
繰返し精度±0.002°
高さ(mm)26
回転中心70mm(ステージ上面より)
ロストモーション(°)0.006
耐荷重(N)49(5kgf)
質量(kg)0.6
最高速度(°/s)3.3
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
精度(mm)回転中心:Φ0.05
種類傾斜ステージ
アズワン品番64-9483-13
RoHS指令(10物質対応)対応