HVPO-P4-M8X1.25+20 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 66477857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M8
全長(mm)90
内容量1本注文コード66477857品番HVPO-P4-M8X1.25+20
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番665-9865材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)90ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8溝数3下穴径(Φmm)6.85シャンク長(mm)46ねじ長さ(mm)19精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする