※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66477961 品番 HVPO-P6-M36X4
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番665-9872 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 ピッチ(mm)4 呼び寸法M36 溝数4 下穴径(Φmm)32.1 シャンク長(mm)102 ねじ長さ(mm)52 精度P6 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)21 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)24 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする