曜日別特売
CQ20-333 圧力スイッチ CQ20-333シリーズ 長野計器 66478249

圧力スイッチ CQ20-333シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66478249品番CQ20-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,700

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-46

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66478249CQ20-33375699113CQ20-333-H 1MPaCQ20-333 圧力スイッチ CQ20 長野計器 75699113圧力スイッチ CQ20長野計器1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする