基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(180個) 注文コード66478547 品番62501621721
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3116 アズワン品番65-7534-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする