曜日別特売
IS10E-20N01-6LPR-A AC-A IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC 66478747

AC-A IS10E - 配管アダプタ付圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20mm設定圧力範囲(6) 0.2~0.6MPa (30~90psi)注文コード66478747品番IS10E-20N01-6LPR-A
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ボディサイズ20mm管接続口径(01) 1/8ねじの種類(N) NPTリード線(m)(L) 3設定圧力範囲(6) 0.2~0.6MPa (30~90psi)仕様目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記、取付位置:(R) 左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする