YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66479056
品番
HVPO-150-P4-M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番
701-6251
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.6
シャンク長(mm)
51
ねじ長さ(mm)
23
精度
P4
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
8
精度表記
P級