Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66479108 品番 HVPO-150-P4-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番701-6427 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 溝数3 下穴径(Φmm)12.6 シャンク長(mm)56 ねじ長さ(mm)26 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)11 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする