DS-18900 はがし剤 ディゾルビット ディゾルビット 66480106 DS-18900 はがし剤 ディゾルビット ディゾルビット 66480106 DS-18900 はがし剤 ディゾルビット ディゾルビット 66480106

はがし剤 ディゾルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード66480106 品番DS-18900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。
PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。
敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。

用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。 その他【LD50】17750mg/kg トラスコ品番712-1363 材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤 容量(mL)2000 塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18.9L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※切手の糊の様に天然物は剥離できません。
※引火点は70℃ですが火気厳禁です
※希釈せず使用してください。
※剥離対象物に確実に浸透させてください(噴霧してすぐには剥離しません)使用後は水拭きか水洗いで液剤を残さないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする