CS-18900 はがし剤 コントラクターズ ディゾルビット 66480115 CS-18900 はがし剤 コントラクターズ ディゾルビット 66480115 CS-18900 はがし剤 コントラクターズ ディゾルビット 66480115 CS-18900 はがし剤 コントラクターズ ディゾルビット 66480115

はがし剤 コントラクターズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード66480115 品番CS-18900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。
汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。
汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。
ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。
高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。

用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去 その他【LD50】17750mg/kg トラスコ品番712-1365 材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤 容量(mL)18900 塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18.9L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※原液にまま使用してください。
※引火点は70.55℃ですが火気厳禁です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする