ローラーベアリング 内径45mm レース幅23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66480315 品番NN 3009 KTN/SP
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●内径:45mm●外径:75mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:233-7210 アズワン品番65-7858-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする