F Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 注文コード66481329 品番T0920023670-002
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●種類:Fシールドプレート●定格電流:11A●シリーズ:HDC HK-HDW3●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:240-9013 アズワン品番65-7499-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする