取出口BOバルブBO-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66481795 品番BO-1
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。
BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。
本体は真鍮(しんちゅう)製です

用途取出口用 トラスコ品番217-4546 適合ガスAr(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム) 接続口外径(Φmm)入口:13(Pニップル) 接続ねじ形状入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする