マグネットクランプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66482196 品番PKC-120
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

手軽で確実な感光基板の露光用原稿密着器
クイックポジ感光基板にパターンを焼き付ける際に、感光面とフィルムを密着させる手軽なツールです。
パターンフィルムと感光基板を簡単に密着させることができ、初心者でも確実な焼付が出来ます。
□感光基板パターン焼付

仕様●露光可能寸法:100×150mm●外形寸法:127×178×20mm(ゴム足含まず)●本体重量:520g●本体材質:アクリル樹脂●付属品:ゴム足 アズワン品番67-0436-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする